曜日別特売
83PD ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップなし) RYOBI(リョービ) 57046159

ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップなし)

(6件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950注文コード57046159品番83PD
参考基準価格(税別)¥11,470販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。
左右勝手共用です。
シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズドアクローザーは一般ビルの各種ドアによく調和します。
ダイカスト技術を駆使したアルミダイカストハウジングを使用、高精度で表面の仕上げが美麗です。

寸法A(mm)61寸法B(mm)208寸法C(mm)63寸法D(mm)77寸法E(mm)225寸法F(mm)114寸法G(mm)45寸法H(mm)70.5寸法I(mm)52.5寸法Q(mm)240寸法R(mm)293寸法S(mm)60寸法T(mm)115シルバー適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)40~65ストップなし仕様左右勝手:兼用タイプパラレル型ブラケットD型ブラケット
注意
※機種選定の際は、適用ドアの巾を優先してください。
※スタンダード型とパラレル型では本体が異なります。
※風当たりの強い場所には、1号大きい機種を使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-11
用途: 本体から油漏れで、閉ドア時に勢い良く閉まり危険なので交換しました。

初めての作業でしたが、指示書に従い簡単に取替工事が出来ました。

対象商品 : 57046098
2024-01-20
用途: 取替作業
建設業・工事業

取替作業に使用しました。
簡単に取替えができて満足しました。

1が参考にしています
対象商品 : 09364363
2019-07-26
用途: 古くなったものと交換
株式会社倉敷家具卸売・小売業

最初、知識がないと取付できないのか不安でしたが、説明書通りに作業を進めますと、素人の私でも問題なく設置できました。

1が参考にしています
対象商品 : 09364363
2018-06-21
用途: オフィスの扉用
サービス業

既存のドアクローザが油漏れと「ギギギ」と異音が発生していたため、交換しました。同サイズでしたので簡単に交換作業できましたが、ドアが閉じる際にクローザから「シュー」という油圧音?が聞こえてきます。あまり気になりませんのでそのまま使用しておりますが、念のためお伝えいたします。

1が参考にしています
対象商品 : 38567532
2015-06-25
用途: マンション扉用

30年前に取り付けられていた物の交換用に購入。ブラケットの形状が違うためそれだけ使えなかったが、それ以外はぴったりで取り付けも簡単だった。マンション関連業者に取り付け料込みで\30,000と言われたが結果的に\5,000程度で済み喜んでいます。

対象商品 : 09364363
2014-10-11
用途: 自宅用

今までの物がオイル漏れで機能しなくなり、交換した。本体の大きさ形状は同じだったがネジの径が小さい、ブラケットの形状が変わっていてネジ位置が違っているには参った。ブラケットは古いのを使いネジはホームセンターで購入した。素人でも施工できたが旧サイズの物も一緒に付いていたら良かった。ドアクローザー本来の動きになり満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする