RYOBI(リョービ)
床付け戸当り
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
本体長さ(mm)
42
種別
床付け用
色
サチライトクロム
注文コード
57046563
品番
RC-008G
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
本体長さ・種別・色
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
床付け専用戸当り
色
サチライトクロム
仕上
黒ゴム
本体長さ(mm)
42
取付方式
グリップアンカー+アンカーボルト
適合アンカー
M12
アンカー穴(mm)
Φ17.3
穴径(mm)
Φ18
種別
床付け用
付属品
オールアンカーM12×50・アンカーボルト
材質
亜鉛ダイカスト合金