曜日別特売
RC-008AL 床付け戸当り RYOBI(リョービ) 57046667

 

RC-008AL 床付け戸当り RYOBI(リョービ) 57046667
RC-008AL 床付け戸当り RYOBI(リョービ) 57046667

床付け戸当り

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個本体長さ(mm)80種別床付け用サチライトクロム注文コード57046667品番RC-008AL
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

床付け専用戸当り

サチライトクロム仕上黒ゴム本体長さ(mm)80取付方式オールアンカー適合アンカーM10アンカー穴(mm)Φ10穴径(mm)Φ10.5種別床付け用付属品オールアンカーM10×60材質亜鉛ダイカスト合金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-03
用途: 内部扉の戸当りとして
友伸建設株式会社

デザインより丈夫である事を重視していたので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする