曜日別特売
RC-009AL 巾木付け戸当り RYOBI(リョービ) 57046755

 

RC-009AL 巾木付け戸当り RYOBI(リョービ) 57046755
RC-009AL 巾木付け戸当り RYOBI(リョービ) 57046755

巾木付け戸当り

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個本体長さ(mm)120仕上黒ゴム付属品オールアンカーM10×60注文コード57046755品番RC-009AL
参考基準価格(税別)¥9,320販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

床付け専用戸当り

サチライトクロム仕上黒ゴム本体長さ(mm)120取付方式オールアンカー適合アンカーM10アンカー穴(mm)Φ10穴径(mm)Φ10.5種別巾木付け用付属品オールアンカーM10×60材質亜鉛ダイカスト合金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする