曜日別特売

引戸クローザ スライダーマン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
質量(kg)適用ドア:50以下
内容量1台注文コード57046877品番SLS-2K50
参考基準価格(税別)¥32,400販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

リョービの引戸クローザは、病院、リハビリテーションセンター、オフィス、公共施設など、子供や高齢者、そして
身体の不自由な方など、さまざまな人々が利用する施設に対応できるよう豊富なバリエーションを用意しています。

仕様左右勝手:兼用質量(kg)適用ドア:50以下仕様1水平式適合材木製建具用扉開閉方式片引きストップストップ付適合ドア高さ(mm)2400以下適合ドア幅(mm)600~1450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする