曜日別特売

ドアクローザ GEOPRO トラックレールタイプ パラレル型(ストップ付き)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1台勝手右勝手注文コード57047376品番GTS-4PV-R DB
参考基準価格(税別)¥53,100販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

先進と洗練のジオプロシリーズ
フラットかつ恒久的な外観を演出
「力強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」
安全で快適なバリアフリー設計
ドアや枠からの突出をフラットに抑えた美しいフォルム。
さまざまな現代建築に対応するように機能性と意匠性を整えています。

適合扉高さ(mm)1800~2400適合扉幅(mm)800~1050適合扉質量(kg)15~100勝手右勝手タイプパラレル型ストップストップ付
注意
※本品にはすべて左右勝手があります。
※本品使用時には必ず戸当りを設けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする