曜日別特売
LVS-1HT26-SG 取替用LVSケースHT26長座空錠(ケースラッチ+HT26長座セット) GIKEN(川口技研) 57048539

LVS-1HT26-SG 取替用LVSケースHT26長座空錠(ケースラッチ+HT26長座セット) GIKEN(川口技研) 57048539
LVS-1HT26-SG 取替用LVSケースHT26長座空錠(ケースラッチ+HT26長座セット) GIKEN(川口技研) 57048539
LVS-1HT26-SG 取替用LVSケースHT26長座空錠(ケースラッチ+HT26長座セット) GIKEN(川口技研) 57048539
LVS-1HT26-SG 取替用LVSケースHT26長座空錠(ケースラッチ+HT26長座セット) GIKEN(川口技研) 57048539

取替用LVSケースHT26長座空錠(ケースラッチ+HT26長座セット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サテンゴールド
内容量1個注文コード57048539品番LVS-1HT26-SG
参考基準価格(税別)¥10,690販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

過去に販売している川口技研「G座」「F座」「HL座」「HS座」の取替えが可能です。
従来ご使用の座よりもひと回り大きいサイズです。
交換しても面板の取付痕が見えることはありません。
取替用だけではなく、新規としてもお使いいただけます。

仕様LVSケース錠サテンゴールドタイプHT26長座仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)B/S51
注意
※一般住宅室内専用となります。
※新規取付の場合はLVSケース錠タイプをご使用ください。
※「G座」「F座」は穴加工が必要となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする