曜日別特売
TH-150NCSET つかめるニッパー+SapiSelco 耐候性ケーブルタイ TSUNODA(ツノダ) 57051296

 

TH-150NCSET つかめるニッパー+SapiSelco 耐候性ケーブルタイ TSUNODA(ツノダ) 57051296
TH-150NCSET つかめるニッパー+SapiSelco 耐候性ケーブルタイ TSUNODA(ツノダ) 57051296
TH-150NCSET つかめるニッパー+SapiSelco 耐候性ケーブルタイ TSUNODA(ツノダ) 57051296
TH-150NCSET つかめるニッパー+SapiSelco 耐候性ケーブルタイ TSUNODA(ツノダ) 57051296
TH-150NCSET つかめるニッパー+SapiSelco 耐候性ケーブルタイ TSUNODA(ツノダ) 57051296
TH-150NCSET つかめるニッパー+SapiSelco 耐候性ケーブルタイ TSUNODA(ツノダ) 57051296
TH-150NCSET つかめるニッパー+SapiSelco 耐候性ケーブルタイ TSUNODA(ツノダ) 57051296
TH-150NCSET つかめるニッパー+SapiSelco 耐候性ケーブルタイ TSUNODA(ツノダ) 57051296

つかめるニッパー+SapiSelco 耐候性ケーブルタイ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード57051296品番TH-150NCSET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

2枚のPPA樹脂パッドが結束バンドや0.1mm以下の極細線の切れ端をキャッチします。

用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。仕様ばね付、飛散防止パッドスペア2セット付トラスコ品番202-2931全長(mm)165質量(g)195刃形ラウンド刃材質(グリップ)エラストマー二重成型グリップ機能0.1mm以下の極細線対応対応幅(mm)結束バンド:9切断能力(mm)プラスチックΦ4切断能力(Φmm) より線Φ2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57051296
2024-10-28
用途: 電気配線等
サービス業

キレイに切れるけど、掴むゴムがズレやすいのが難点でした

対象商品 : 57051296
2022-02-01
用途: オーディオ等やカーナビドラレコ等やledワークライト等の配線切断に購入
堀田建設運輸・通信業

私は二種電気工事士資格者と二級整備士資格者なので。自分のトラック等や普通自動車の整備等やアクセサリーなど取り付けを致します。中でも電装品等をよく付けるので。配線を切断したり配線を束ねて。タイラップを切断為るのによく使用致します。ツノダさんの商品はとても使いやすく信頼性が抜群で良いです。本商品はタイラップを切ったり配線を切ったりしても。非常に切れ味が良く作業がしやすいので。大変満足しています。購入して後悔は全く有りません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする