プラチナ万年筆
万年筆 美巧 近代蒔絵
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ペン先
細字
中字
細字
色
#31-2 細字 ウメニウグイス
#17-2中字 ホウオウ
#18-2細字 ツル
#17-3 中字 ホウオウ
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57051418
品番
PTL-18000M#31-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,000
ペン先
細字
色
#31-2 細字 ウメニウグイス
材質
AS樹脂ボディーに近代蒔絵
全長(mm)
139
質量(g)
17.2
最大径(Φmm)
13
インク色
ブルーブラック
柄
ウメニウグイス
材質(ペン先)
18K(18-19)
色(軸)
ブラック
パッケージ
C2N(4000257) 包装紙― 8K のし紙-大