曜日別特売
AZ-51633 ミドルカットセーフティシューズ AZ-51633 TULTEX(タルテックス) 57051574

AZ-51633 ミドルカットセーフティシューズ AZ-51633 TULTEX(タルテックス) 57051574
AZ-51633 ミドルカットセーフティシューズ AZ-51633 TULTEX(タルテックス) 57051574
AZ-51633 ミドルカットセーフティシューズ AZ-51633 TULTEX(タルテックス) 57051574

ミドルカットセーフティシューズ AZ-51633

(13件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
ホワイト
内容量1足注文コード57051574品番AZ-51633
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

作業服にも合わせやすいシンプルなミドル仕様。
履き口広めで足入れしやすくしました。

サイズ(cm)25.5ホワイト足幅3E形状ミドルカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)450材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31571453
2024-07-06
用途: 作業時

レディースサイズでデザインがよい安全靴は皆無なので、これを気に入って使っています。たぶん5足目くらい。脱ぎ履きしやすいし、軽くて良いです。
ただ今回はいて一ヶ月もしないうちに足指の付け根の上あたりに入っている芯みたいなもの(鉄板ではない部分)が足指側に折れ曲がってしまい、痛くて歩けないのでまた同じものを注文しました。
この症状出るのこの靴2足目なので、☆マイナス1です。右ばかり起こったので、左だけたまってしまう・・

2022-10-15
用途: こんなおしゃれな安全靴ってあるの感。
サービス業

赤を購入。ジーンズをロールアップして履くのには最適です。仕事だけでなく、遊びの際にも履いております。

対象商品 : 57051653
2021-10-30
用途: バイク整備
岡口オート自動車・二輪車・自転車関連業

ミドルカットですが、後ろの部分が低くなっていてアキレス腱が当たらず足が動きやすい。

対象商品 : 31571347
2020-10-28
用途: 工場での作業時
製造業

ミドルカットなので鉄粉が入りにくいので良いです。
レディースサイズが他社のものでは無く、デザインも気に入ってます。
もう少し、靴底のかかと部分の強化がされれば、なお良いのですが・・・・

対象商品 : 31571347
2020-02-28
用途: 工場にて製品検査作業時
製造業

安全靴のサイズがなく、くるぶしまで高さがあるので、使用しやすいです。安全面もいいので気に入ってます。

対象商品 : 57051671
2019-05-24
用途: 土木作業
卸売・小売業

靴に土、砕石等入りづらい様にいつもミドルカットの物を選んでいますがこの商品が長持ちします。
なんだかんだで4回目ぐらい?のリピーターです。

対象商品 : 31571514
2019-02-05
用途: 自動車整備現場及び事務

脱ぎ履きし易い。履き心地も悪くないです。サイズはいつも使っているサイズでOKでした。色はREDにしましたが派手すぎず気に入りました。テンションが上がります。後は耐久性ですね。

対象商品 : 31571322
2017-02-21
用途: 製造メーカーなので事務所にいるが履いています。

デザインはいいと思います。かかと部分がミドルカットの割には浅いような気がします。履きやすいように足首を緩くして履いているのでパカパカしやすいです。この靴を履いて現場で作業をする事がないので問題はないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする