#500 75×25×9 油砥石 中京研磨 57052879

油砥石

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度#500
サイズ(mm)75×25×9
内容量1個注文コード57052879品番#500 75×25×9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979
用途金型や刃物を始めとする金属、ガラス・宝石なんどの非金属の磨き、目立て、バリ取り、雑研など比較的身近で、広範囲に使用できます。タイプ細目#500サイズ(mm)75×25×9粒度#500砥粒A(褐色アルミナ質)適合材金属、ガラス、宝石など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09516507
2025-07-18
用途: シリンダーヘッド研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

大雑把に磨くのにちょうど良いサイズでした
ポイントでは小さいものを併用してます

対象商品 : 57052879
2023-03-13
用途: ウオーターポンプ交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

今までパッキンをカッターの刃でそぎ落としていたのですが、これを使ってみたところ、大きさもちようどよく買ってよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 09516473
2022-05-25
用途: バイクのガスケット除去後の当たり取り
土佐手作餃子農・林・水産業

バイクのガスケットを除去した後の面当たりに使用しました。サイズと粒度が最適でした。

1が参考にしています
対象商品 : 09516482
2021-01-26
用途: 機械組立据付

日々問題無く使用しています。乾かない用モノタロウで購入したオイルに着けて、保管しています。

対象商品 : 09516394
2019-03-19
用途: 刃物作り、工具メンテほか

ロープライスなのが嬉しいです。 今回の用途では、結合がやや強すぎたようで、もう少し脱落しやすい砥石がよかったと感じました。 オイルストンも粒度だけでなく、結合強度や砥粒硬さが選べるようだと良いですね。 グラインダ砥石に倣った型名があれば大いに助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 09516394
2018-12-03
用途: ガラス小口磨き
杉山建築工房

良く研磨できますが、少し減るのが早いような気がします。

1が参考にしています
対象商品 : 09516437
2016-04-20
用途: 刃物研ぎ

良く仕上がる

1が参考にしています
対象商品 : 09516464
2015-12-20
用途: 刃物類の研磨
洞蕗堂

この油砥石は、国産製品の中でも砥当たりが柔らかく、油砥石に良くある砥粒硬度が高いきつい当たり(針気とか地を引く感覚)が少なく、比較的安心して使える製品です。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする