曜日別特売
#180/#500 115×38×16 油砥石コンビ 中京研磨 57052897

油砥石コンビ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(mm)115×38×16
内容量1本注文コード57052897品番#180/#500 115×38×16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

両面タイプです

用途金型や刃物を始めとする金属、ガラス・宝石なんどの非金属の磨き、目立て、バリ取り、雑研など比較的身近で、広範囲に使用できます。粒度#180/#500タイプ荒目/細目(#180/#500)砥粒A(褐色アルミナ質)適合材金属、ガラス、宝石などサイズ(mm)115×38×16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

角砥石の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kakutoishi_howtouse/
2023-02-24

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする