yk-v553-245-45r19x-25-1 並行輸入品 【2025年製】ADVAN dB V553 アドバン デシベル サマータイヤ YOKOHAMA(横浜ゴム) 57054990

yk-v553-245-45r19x-25-1 並行輸入品 【2025年製】ADVAN dB V553 アドバン デシベル サマータイヤ YOKOHAMA(横浜ゴム) 57054990
yk-v553-245-45r19x-25-1 並行輸入品 【2025年製】ADVAN dB V553 アドバン デシベル サマータイヤ YOKOHAMA(横浜ゴム) 57054990
yk-v553-245-45r19x-25-1 並行輸入品 【2025年製】ADVAN dB V553 アドバン デシベル サマータイヤ YOKOHAMA(横浜ゴム) 57054990
yk-v553-245-45r19x-25-1 並行輸入品 【2025年製】ADVAN dB V553 アドバン デシベル サマータイヤ YOKOHAMA(横浜ゴム) 57054990
yk-v553-245-45r19x-25-1 並行輸入品 【2025年製】ADVAN dB V553 アドバン デシベル サマータイヤ YOKOHAMA(横浜ゴム) 57054990
yk-v553-245-45r19x-25-1 並行輸入品 【2025年製】ADVAN dB V553 アドバン デシベル サマータイヤ YOKOHAMA(横浜ゴム) 57054990

並行輸入品 【2025年製】ADVAN dB V553 アドバン デシベル サマータイヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
リム径(inch)19
タイヤ幅(mm)約245
偏平率(%)45
タイヤサイズ245/45R19 102W XL
内容量1本注文コード57054990品番yk-v553-245-45r19x-25-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

「動と静」どちらにも適した性能。
より持続する静音性により、常に変わらぬ高級で快適な体験を提供。
全く新しいトレッドパターン設計により、優れた静粛性、ウェット/ドライ路面でのハンドリング性能、走行距離を実現
細かく密集した静音ブロックパターン、5セグメント構成で多数のパターンブロック
トレッド面には多数の小さなパターンブロックが配置されており、路面との接地時にパターンノイズを効果的に低減。
溝の数を細かくすることで、ドライ路面での排水性を向上させ、ウェット路面での操縦安定性を向上。
2対2の直線主溝、合計4本の主溝で排水性能を強化
内側はウェット性能、外側はドライ性能を両立し、内側にステアリング時は溝幅が広がることで、排水性能と操縦安定性をさらに向上。
交互に配置された主溝と細溝
交互配置によりパターン剛性が向上し、ノイズも抑制。
長期間にわたるショルダー部分の静音性能と優れた剛性
ショルダー部の横溝は3D構造になっており、剛性を高めながらノイズを低減。
面取りとサイプパターンにより性能を最適化
面取りとサイプパターンが排水性を向上させ、パターン剛性を高めつつ、ノイズも抑制。
細いストレートグルーブ
細いストレート溝がパターンブロックの強度を最適化。
操縦安定性を高め、外側のウェット性能も強化。
パターン内側特徴
主溝により優れた排水性能を実現。
サイプパターンと面取りにより、排水性を確保しパターンノイズを抑制。
パターン外側特徴
浅めの主溝がパターンブロックの強度を高めます。
ショルダー部の横方向の細溝により、パターンブロックの剛性を確保し、ノイズを低減。
摩耗後の性能保持
独自のトレッドパターン設計により、摩耗後も静粛性やウェット性能の低下を効果的に抑制。

用途
サマータイヤ(夏タイヤ)
タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ245/45R19 102W XLタイヤ幅(mm)約245リム径(inch)19偏平率(%)45
注意
※当製品は海外モデル(並行輸入品)です。
※海外モデルは国内メーカーの海外工場(一部商品は日本国内工場)で製造された海外販売仕様のタイヤとなります。
※日本国内向けに製造されたタイヤと海外モデルでは性能やゴム質等が若干異なる場合がございます。
※同じ銘柄でも使用感が若干異なる場合がございますが、 品質等に問題はありません。
※海外モデルの中には、商品ラベルが貼付されていないタイヤがございますが、新品タイヤとして品質に問題ございません。また、英語や現地の言語のラベルが貼付されている場合もございます。
個人宅配送不可。納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする