曜日別特売
bs-t005-235-50r19x-25-1 並行輸入品 【2025年製】TURANZA T005 MO トランザ サマータイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 57055008

bs-t005-235-50r19x-25-1 並行輸入品 【2025年製】TURANZA T005 MO トランザ サマータイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 57055008
bs-t005-235-50r19x-25-1 並行輸入品 【2025年製】TURANZA T005 MO トランザ サマータイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 57055008
bs-t005-235-50r19x-25-1 並行輸入品 【2025年製】TURANZA T005 MO トランザ サマータイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 57055008
bs-t005-235-50r19x-25-1 並行輸入品 【2025年製】TURANZA T005 MO トランザ サマータイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 57055008
bs-t005-235-50r19x-25-1 並行輸入品 【2025年製】TURANZA T005 MO トランザ サマータイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 57055008

並行輸入品 【2025年製】TURANZA T005 MO トランザ サマータイヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本注文コード57055008品番bs-t005-235-50r19x-25-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,845
販売価格(税別)
18,950

多くのハイエンドモデルに採用され、優れた品質を追求するハイエンドユーザー向けに特別に設計されたタイヤ。
卓越した快適性と静粛性。
優れたウェット路面でのブレーキングとハンドリング。
低転がり抵抗
・NanoProTechテクノロジー
2つのポリマーを組み合わせることで、シリコン分子を分散させ、シリコン分子間の摩擦によるエネルギーロスを低減。
耐摩耗性とウェット路面性能を確保しながら省燃費性能を向上。
ウェット路面での安全性
・独自の曲線パターンブロックエッジ
パターンブロックの変形を防ぎ、ブレーキング時の接地面積を増やすことで、優れたウェット路面でのブレーキング性能を確保。
・パターン剛性が向上
変形を軽減し、ウェットブレーキ性能を向上。
静粛性
・ショルダーパターンのブロック幅をコンパクト化。
ショルダーブロック幅をコンパクトにすることで、エアノイズを低減。
・内部ノイズの低減:複合ベルト層の最適化。
車両走行時のベルト層振動を抑制し、走行ノイズを低減。
快適性
・サイドウォール形状の最適化。
サイドウォールの曲率を改善し、クッション性と衝撃を吸収し、快適性を向上。

用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ235/50R19 103T XLタイヤ幅(mm)約235リム径(inch)19偏平率(%)50
注意
※当製品は海外モデル(並行輸入品)です。
※海外モデルは国内メーカーの海外工場(一部商品は日本国内工場)で製造された海外販売仕様のタイヤとなります。
※日本国内向けに製造されたタイヤと海外モデルでは性能やゴム質等が若干異なる場合がございます。
※同じ銘柄でも使用感が若干異なる場合がございますが、 品質等に問題はありません。
※海外モデルの中には、商品ラベルが貼付されていないタイヤがございますが、新品タイヤとして品質に問題ございません。また、英語や現地の言語のラベルが貼付されている場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする