yk-ae61-225-55r19-22-1 並行輸入品 【2025年製】BluEarth-XT AE61 ブルーアース サマータイヤ YOKOHAMA(横浜ゴム) 57055130

yk-ae61-225-55r19-22-1 並行輸入品 【2025年製】BluEarth-XT AE61 ブルーアース サマータイヤ YOKOHAMA(横浜ゴム) 57055130
yk-ae61-225-55r19-22-1 並行輸入品 【2025年製】BluEarth-XT AE61 ブルーアース サマータイヤ YOKOHAMA(横浜ゴム) 57055130
yk-ae61-225-55r19-22-1 並行輸入品 【2025年製】BluEarth-XT AE61 ブルーアース サマータイヤ YOKOHAMA(横浜ゴム) 57055130
yk-ae61-225-55r19-22-1 並行輸入品 【2025年製】BluEarth-XT AE61 ブルーアース サマータイヤ YOKOHAMA(横浜ゴム) 57055130
yk-ae61-225-55r19-22-1 並行輸入品 【2025年製】BluEarth-XT AE61 ブルーアース サマータイヤ YOKOHAMA(横浜ゴム) 57055130

並行輸入品 【2025年製】BluEarth-XT AE61 ブルーアース サマータイヤ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
リム径(inch)19
タイヤ幅(mm)約225
偏平率(%)55
タイヤサイズ225/55R19 99V
内容量1本注文コード57055130品番yk-ae61-225-55r19-22-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥22,946
販売価格(税別)
20,860

高いハンドリング性能と、優れた静粛性を備えたクロスオーバーSUV専用サマータイヤです。

用途サマータイヤ(夏タイヤ)タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)タイヤサイズ225/55R19 99Vタイヤ幅(mm)約225リム径(inch)19偏平率(%)55
注意
※当製品は海外モデル(並行輸入品)です。
※海外モデルは国内メーカーの海外工場(一部商品は日本国内工場)で製造された海外販売仕様のタイヤとなります。
※日本国内向けに製造されたタイヤと海外モデルでは性能やゴム質等が若干異なる場合がございます。
※同じ銘柄でも使用感が若干異なる場合がございますが、 品質等に問題はありません。
※海外モデルの中には、商品ラベルが貼付されていないタイヤがございますが、新品タイヤとして品質に問題ございません。また、英語や現地の言語のラベルが貼付されている場合もございます。
※個人宅配送不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする