Y-2932 反射するバーエンドプラグ CAPTAIN STAG 57055593

反射するバーエンドプラグ

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード57055593品番Y-2932
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300

反射するバーエンドプラグ。取付可能サイズ:ハンドルバー外径(約)Φ22.2mm、内径:(約)Φ19.0~20.8mm

外径×高さH(Φmm×mm)Φ31×26質量(g)6材質塩化ビニル樹脂クリア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57055593
2024-07-10
用途: 反射用
TOGA販売課その他業種

到着して開封したら少しベタベタしていたのですが、
他のサイトよりも250円近く安かったので
購入しました。
なかなかいい品ですよ!

対象商品 : 57055593
2022-12-07
用途: 自転車用に
その他業種

2個セットです。ドロハンのエンドにはめておけば、後続車からの視認性がアップするだろうと予想して取り付けます。

対象商品 : 57055584
2022-02-04
用途: 夜間の自転車走行時
自動車・二輪車・自転車関連業

ドロップハンドルで夜間走行される方にはオススメです。そこまで意匠を損ねないと思います。

対象商品 : 57055584
2022-08-12
用途: ロードバイクのバーエンドキャップに
自動車・二輪車・自転車関連業

邪魔にならない場所の安全対策として、電池の管理が必要ないこの商品のコンセプトはとても良い
しかし、ロードバイクのバーエンドにつけるには少し直径が大きいこと、ドロップハンドルやママチャリ用ハンドルの形状を考えると後方反射板となるため赤色の方が適切であるにもかかわらず商品写真と異なりオレンジ色だったことが気になった

1が参考にしています
対象商品 : 57055584
2022-05-09
用途: 自転車ハンドルエンドキャプ
サービス業

自転車ハンドルエンド本商品を入れるとききつかった。

対象商品 : 57055584
2021-07-15
用途: 自転車バーエンド

バーへ挿入するアンカー部分の外径が大きく、材質も固めで柔軟性に乏しいので
肉厚が厚く内径の小さなアルミ製ハンドルバーへは装着がおそらく不可能です。
スチール製のバーでもキツイ感じで、肉厚の薄いステンレス製バーならば合うかなという感じ。
.
また、リフレクターの色はオレンジっぽい赤だと思っていたのですが実物は完全なオレンジ色でした。
見本の画像の色合いとは全然違っています。モノタロウにはこういう画像詐欺がやけに多い。
透明樹脂製のリフレクター部が最も出っ張っていて何のガードもされていないので、
バーエンドが横を向くタイプのフラットバーやトンボハンドルに取り付けた場合、
車体が倒れるなどして打撃を受けると簡単に破損してしまう恐れが高いと思われます。

対象商品 : 57055584
2020-11-24
用途: サイド後方からの視認性向上に
製造業

樹脂製ですが反射板がついてこのプライス、サイズが不明なので使えたら良いかなという感じで購入。ただセット内容が分かりにくく、個数一個で片側だけと思い二個注文したところ2台分計4個買ってしまいました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする