曜日別特売
Y-3120 万能レンチ バスケット金具・ペダルなど CAPTAIN STAG 57055663

 

Y-3120 万能レンチ バスケット金具・ペダルなど CAPTAIN STAG 57055663
Y-3120 万能レンチ バスケット金具・ペダルなど CAPTAIN STAG 57055663
Y-3120 万能レンチ バスケット金具・ペダルなど CAPTAIN STAG 57055663
Y-3120 万能レンチ バスケット金具・ペダルなど CAPTAIN STAG 57055663
Y-3120 万能レンチ バスケット金具・ペダルなど CAPTAIN STAG 57055663

万能レンチ バスケット金具・ペダルなど

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード57055663品番Y-3120
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

レンチ:8mm、12mm、14mm、15mm、ペダル用:15mm、ヘッドパーツ用:32mm、ヘッドパーツ・BB用等に使える万能レンチです。

材質鉄(電着塗装)質量(g)105幅W×厚さ×高さH(mm)52×4×146
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57055663
2021-12-06
用途: ペダル交換
運輸・通信業

想像していたサイズより小さく、結局、錆び付いていたペダルは脱れなく自転車屋さんへお金を払うことになったが、装着する際には十分に使えた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする