曜日別特売
YDO250-450SAS1 ゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様 ナベヤ 57056695

ゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送61日以内出荷とは
内容量1個注文コード57056695品番YDO250-450SAS1
参考基準価格(税別)¥510,000販売価格(税込)¥537,900
販売価格(税別)
489,000

背の高いワークに適しています。
受注生産。

材質ブラケット:S50C、プレート:S50C全幅(mm)250ロータリーテーブルDDRT260XサポートテーブルNDST260質量(kg)48寸法W(mm)250寸法D(mm)314寸法L(mm)450RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする