付属品クランピングスクリュー材質111:SM490、S111:SUS304質量(kg)0.23寸法L(mm)-1~5.5寸法H(mm)20寸法A(mm)37寸法F(mm)23.5寸法D(mm)47寸法E(mm)6.5表面処理111:亜鉛メッキ寸法B(mm)40寸法C(mm)66寸法P(mm)54寸法M(mm)6寸法N(mm)6寸法O(mm)19寸法I(mm)27.5寸法J(mm)28寸法G(mm)26寸法K(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)(Q1)1.2、(Q2)1締付力(kN)(Q1)1、(Q2)0.75全長×全高(mm)184×51ボルト径×ピッチ×長さ(mm)M6×1.0×50.5