トグルサイドクランプ511

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個寸法A(mm)31締付力(kN)0.55注文コード57066276品番511-0
参考基準価格(税別)¥4,230販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
付属品クランピングスクリュー材質511:SM490、S511:SUS304質量(kg)0.09寸法L(mm)M4×0.7寸法H(mm)11寸法A(mm)31寸法F(mm)16寸法D(mm)M10×1.0寸法E(mm)13表面処理511:亜鉛メッキ寸法B(mm)45寸法C(mm)30寸法P(mm)0.55寸法M(mm)10~25寸法N(mm)15寸法O(mm)4.5寸法I(mm)16寸法J(mm)13寸法K(mm)7寸法Q(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)0.7締付力(kN)0.55全長×全高(mm)80×38.5ボルト径×ピッチ×長さ(mm)M4×0.7×31

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする