付属品クランピングスクリュー材質511:SM490、S511:SUS304質量(kg)0.27寸法L(mm)M6×1.0寸法A(mm)53寸法F(mm)30寸法D(mm)M16×1.5寸法E(mm)15.5表面処理511:亜鉛メッキ寸法B(mm)24.5寸法C(mm)42寸法P(mm)1.5寸法M(mm)19~46寸法N(mm)27寸法O(mm)6寸法J(mm)24.5寸法G(mm)40寸法K(mm)10寸法Q(mm)1.7RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)1.7締付力(kN)1.5全長×全高(mm)86×96ボルト径×ピッチ×長さ(mm)M6×1.0×50.5