トグルサイドクランプ511

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個寸法A(mm)78締付力(kN)3.5注文コード57066319品番511-5
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
付属品クランピングスクリュー材質511:SM490、S511:SUS304質量(kg)0.96寸法L(mm)M10×1.5寸法A(mm)78寸法F(mm)42寸法D(mm)M24×1.5寸法E(mm)21表面処理511:亜鉛メッキ寸法B(mm)36寸法C(mm)75寸法P(mm)3.5寸法M(mm)32~74寸法N(mm)53寸法O(mm)8.5寸法J(mm)38寸法G(mm)57寸法K(mm)14寸法Q(mm)3.7RoHS指令(10物質対応)対応保持力(kN)3.7締付力(kN)3.5全長×全高(mm)155×152ボルト径×ピッチ×長さ(mm)M10×1.5×87

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする