材質512:SM490、S512:SUS304表面処理512:亜鉛メッキ締付力(kN)0.8保持力(kN)0.97ボルト径×ピッチ×長さ(mm)M5×0.8×43.5全長×全高(mm)69×88質量(kg)0.13付属品クランピングスクリュー寸法A(mm)45寸法B(mm)34寸法C(mm)M12×1.5寸法D(mm)22.5寸法E(mm)32.5寸法F(mm)8.5寸法G(mm)35寸法H(mm)8寸法I(mm)M5×0.8寸法J(mm)15~38寸法K(mm)22寸法L(mm)5.5寸法M(mm)0.8寸法N(mm)0.97RoHS指令(10物質対応)対応