材質512:SM490、S512:SUS304表面処理512:亜鉛メッキ締付力(kN)1.5保持力(kN)1.7ボルト径×ピッチ×長さ(mm)M6×1.0×50.5全長×全高(mm)86×114質量(kg)0.27付属品クランピングスクリュー寸法A(mm)53寸法B(mm)42寸法C(mm)M16×1.5寸法D(mm)30寸法E(mm)40寸法F(mm)9寸法G(mm)42.5寸法H(mm)10寸法I(mm)M6×1.0寸法J(mm)19~46寸法K(mm)27寸法L(mm)6寸法M(mm)1.5寸法N(mm)1.7RoHS指令(10物質対応)対応