材質512:SM490、S512:SUS304表面処理512:亜鉛メッキ締付力(kN)2.5保持力(kN)2.64ボルト径×ピッチ×長さ(mm)M8×1.25×63.5全長×全高(mm)116×158.5質量(kg)0.49付属品クランピングスクリュー寸法A(mm)60寸法B(mm)56寸法C(mm)M20×1.5寸法D(mm)33.5寸法E(mm)42.5寸法F(mm)12.5寸法G(mm)52寸法H(mm)12寸法I(mm)M8×1.25寸法J(mm)24~58寸法K(mm)38寸法L(mm)6.5寸法M(mm)2.5寸法N(mm)2.64RoHS指令(10物質対応)対応