トグルサイドクランプ512

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個寸法A(mm)78締付力(kN)4.5注文コード57066434品番512-6
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
材質512:SM490、S512:SUS304表面処理512:亜鉛メッキ締付力(kN)4.5保持力(kN)4.65ボルト径×ピッチ×長さ(mm)M10×1.5×87全長×全高(mm)155×178.5質量(kg)1.07付属品クランピングスクリュー寸法A(mm)78寸法B(mm)75寸法C(mm)M24×1.5寸法D(mm)42寸法E(mm)57寸法F(mm)15寸法G(mm)64.5寸法H(mm)16寸法I(mm)M10×1.5寸法J(mm)32~74寸法K(mm)53寸法L(mm)8.5寸法M(mm)4.5寸法N(mm)4.65RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする