ナベヤ
U字フック150
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1個
寸法A(mm)
43
適合機種
311-4312-4351-4
注文コード
57066739
品番
150-34
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・適合機種
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
トグルフッククランプ311/312/321/331/341/351のU字フックです。
適合機種
311-4
312-4
351-4
材質
150:SM490、S150:SUS304
表面処理
150:亜鉛メッキ
質量(g)
100
寸法A(mm)
43
寸法B(mm)
M8×1.25
寸法C(mm)
145
寸法D(mm)
95
RoHS指令(10物質対応)
対応
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません