取付クランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1組(2個)寸法A(mm)13.5注文コード57068096品番BCS14J
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

マシンバイスシリーズのオプション部品です。適合機種をご確認の上ご発注ください。

適合機種
LTCV100(S,H,SH)
LTCV125(S,H,SH)
LTCV160(S,H,SH)
LTCV200(S,H,SH)
LTFV100Q
LT150MC
LTM150WL
LT5AU100(F,M,FM)
適合溝幅(mm)14寸法A(mm)13.5寸法B(mm)17寸法C(mm)15寸法D(mm)43寸法E(mm)24寸法F(mm)8寸法G(mm)32レッグランプLCMC123適合TスロットナットTNM1412KソケットスクリューSKS12040RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプユニット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする