ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。※本製品にはマイクロバイス8個含まれます。※取付バイス MCZ40L30Wは口金セルフカット使用です。※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。