曜日別特売

ゆりかごセット オフセットタイプ タップ穴仕様

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード57069907品番YKO25M-400HAS
参考基準価格(税別)¥530,000販売価格(税込)¥582,780
販売価格(税別)
529,800

背の高いワークに適しています。
ワーク固定に、タップを利用できます。
受注生産。

材質ブラケット:S50C、プレート:S50C全幅(mm)250ロータリーテーブルMK250サポートテーブルTSR181A質量(kg)45寸法W(mm)250寸法D(mm)314寸法L(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする