曜日別特売

ゆりかごセット センタータイプ タップ穴仕様

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード57072549品番YTC16R-400HAS
参考基準価格(税別)¥460,000販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
439,800

両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。
ワーク固定に、タップを利用できます。
受注生産。

材質ブラケット:S45C、プレート:S50C全幅(mm)160ロータリーテーブルRWE(A)-160サポートテーブルTS135(P)質量(kg)23寸法W(mm)160寸法D(mm)248寸法L(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする