全長(mm)170質量(kg)4.2寸法L(mm)32.5寸法H(mm)32全幅(mm)76寸法A(mm)170寸法S(mm)12(+0.1+0.05)寸法D(mm)48寸法E(mm)23寸法B(mm)76寸法C(mm)75寸法X(mm)29寸法T(mm)7.5寸法W(mm)85寸法Z(mm)179寸法P(mm)15寸法Y(mm)M6寸法M(mm)10.5寸法N(mm)10寸法O(mm)45寸法I(mm)8寸法J(mm)M6寸法G(mm)20寸法K(mm)85寸法Q(mm)20寸法R(mm)20寸法U(mm)10寸法V(mm)80トルク(N・m)100寸法AA(mm)138締付力(kN)20寸法F-1(mm)5~99寸法F-2(mm)10~104寸法F-3(mm)50~146