ネオ グリップ(ロボット搬送対応)

ネオ グリップ(ロボット搬送対応) - ナベヤ

位置決めユニットを組み込んだマシンバイスです。
ロボット搬送と空圧作動の専用ベースユニットとの組合せによりバイスの搬送から位置決めとクランプ、
加工後の搬送までの自動化対応ができます。(30番の機械に最適です)
グリップ爪で強力にワークをクランプします。
可動体を本体への挿入方向を変えることで口開きを大きくすることができます。
ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、高精度加工と段取り時間を短縮できます。(繰り返し位置決め精度:±0.02)
摺動面及び口金は焼入(HRC50以上)により、耐摩耗性に優れています。

寸法L(mm)32.5寸法H(mm)32全幅(mm)76寸法S(mm)12(+0.1+0.05)寸法D(mm)48寸法E(mm)23寸法B(mm)76寸法C(mm)75寸法X(mm)29寸法T(mm)7.5寸法P(mm)15寸法Y(mm)M6寸法M(mm)10.5寸法N(mm)10寸法I(mm)8寸法J(mm)M6寸法G(mm)20寸法Q(mm)20寸法R(mm)20寸法U(mm)10寸法V(mm)80トルク(N・m)100寸法AA(mm)138締付力(kN)20内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法W(mm)
寸法Z(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57075699NE75-130-2B1303.513065142
238,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57075708NE75-170-2B1704.217085179
246,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする