曜日別特売

片持ちゆりかごセット オフセットタイプ Qロック空圧式単動仕様

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ロータリーテーブルMR200 or GT200
内容量1個注文コード57075997品番YKO200-200KQAS
参考基準価格(税別)¥530,000販売価格(税込)¥582,780
販売価格(税別)
529,800

省スペースでの運用ができるため、他のジグも搭載できます。
受注生産。

材質ブラケット:S50C、プレート:S50C質量(kg)16.6全幅(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応ロータリーテーブルMR200 or GT200

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする