曜日別特売
J8010 粗面用 マスキングテープ徳用 PT-5N ニトムズ 57077363

粗面用 マスキングテープ徳用 PT-5N

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(6巻×60パック)
テープ幅(mm)21
内容量1ケース(6巻×60パック)注文コード57077363品番J8010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

サイディングボードなどのシーリング作業に最適

用途凹凸面、粗面などの目地材充てん時のマスキングに。テープ幅(mm)21テープ長さ(m)18基材クレープ紙主な用途粗面用粘着剤ゴム系粘着力8.7N/18mm質量(g)350紙管内径(mm)30伸度(%)10.9テープ厚さ(mm)0.17耐熱温度(℃)10~60引張強度(N/18mm)67.2巻戻し力(N/18mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※目地の表面が乾燥する前にはがしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09452335
2022-07-23
用途: 生地に傷があるとき目印として付ける
製造業

衣類の検品作業をしているときに、はがれにくようである。

対象商品 : 09452344
2016-08-17
用途: 製品組み立ての際に100台=1巻ペースで使用させて頂いております。
有限会社青梅電子

価格も手ごろで使用しやすく入手性もよいので重宝しておりますが、送料がネックとなる為これしか使用しない場合はもったいなぃなぁと感じてしまいます。

対象商品 : 09452335
2014-07-07
用途: 建築資材を納入しておりますが、納入後の養生の際に使用しております。

他社の物も含め粗面用のマスキングテープを比較使用しましたが、本品が一番着きが良く、継続使用しております。今迄はホームセンターにて購入しておりましたが単価が高く、今回からこちらで購入しました。
別途21mm幅の物もあるようなので、次回購入を検討しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする