G0010 気密防水クロステープKZ-7(片面タイプ) ニトムズ 57077765

気密防水クロステープKZ-7(片面タイプ)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1ケース(30巻)
内容量1ケース(30巻)注文コード57077765品番G0010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

通気ボードや断熱フォームなどの粗面接着性に優れています。
シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。

用途
断熱材のつなぎ目の封止として。
サッシ周りの防水シールに。
テープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.18基材ポリエチレンクロス粘着剤アクリル系粘着力30N/25mm、12N/10mm仕様セパレータなし質量(g)190粘着力(N/10mm)12引張強度(N/10mm)2粘着力(N/25mm)30引張強度(N/50mm)10RoHS指令(10物質対応)対応特性気密防水
注意
※切断にはカッターが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39539866
2018-11-17
用途: 機械のメンテナンス時
サービス業

安価でとにかく強力な接着力が必要なら、このテープは重宝します。
厚手の両面テープより薄いし使いやすい。一番はアルミ箔テープ(あ
まり薄いのはダメ)。あくまでも安価にこだわった場合です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする