曜日別特売
J3291 アルミテープロングE ニトムズ 57077984

アルミテープロングE

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(20巻)
テープ長さ(m)50
内容量1ケース(20巻)注文コード57077984品番J3291
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

エマルジョン系粘着剤を使用した環境にやさしいテープです。

用途
すき間シールやトタン屋根、波板などの防水、防湿補修に
シルバーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.08基材軟質アルミ材粘着剤アクリル系粘着力11.7N/25mm、4.7N/10mm使用温度範囲(℃)50光沢なし基材厚さ(mm)0.05主な用途すき間シール用粘着力(N/10mm)4.7引張強度(N/25mm)87.5引張強度(N/10mm)35粘着力(N/25mm)11.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: 屋根の応急処置
不動産業

屋根の応急処置に使用していて、在庫がなく急遽注文しました。
いつものと遜色なく使えたので良かったです。

対象商品 : 09206434
2015-11-25
用途: 防水シートの張り合わせ
製造業

湿度、経年変化への耐久性があるとのことで布テープをやめてこちらを選択。使用感は問題なし。ロングなので価格もリーズナブル。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミテープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/707/
2023-04-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする