曜日別特売
Y6018 耐久ラインテープDLT-801 ニトムズ 57078413

耐久ラインテープDLT-801

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ケース(6巻)
テープ幅(mm)50
内容量1ケース(6巻)注文コード57078413品番Y6018
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥22,990
販売価格(税別)
20,900

高耐久フィルムと強粘着力で、破れや糊残りが少なく、貼り換えの時間と手間を減らしてトータルコストを削減します。
テープが伸縮しないので、蛇行が無く一人でまっすぐに貼りやすい。
紙を使用していないので無発塵です。
従来のポリ塩化ビニール(PVC)に代えて環境低負荷のポリオレフィンとポリエステルを基材に採用。
さらに無溶剤粘着剤で、環境に配慮した製品です。

用途工場や倉庫での区分ライン表示に黄×黒テープ幅(mm)50テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.16基材ポリオレフィンフィルム・ポリエステルフィルム粘着剤無溶剤ゴム系粘着力13N/20mm伸び(%)134主な用途表示・安全用粘着力(N/20mm)13引張強度(N/20mm)180(横方向)RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81959474
2023-06-21
用途: 太陽光の門に使用
西村工業株式会社建設業・工事業

門が分かりにくかったのですが、とても目立つので買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする