ニトムズ
カラー布粘着テープS No7562
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1ケース(30巻)
1巻
1ケース(30巻)
色
白
赤
黄
緑
白
黒
SG
青
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30巻)
注文コード
57078693
品番
J5435
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
薄くて強力、7色をラインナップ。
用途
宅配便・小包などの包装に。
掲示物仮止め、補強に。
結束・仮止め・万能補修用に。
色
白
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.23
基材
布+ポリエステル
粘着剤
ゴム系
質量(g)
330