7TY2135S 竹床材 信和自動車工業 57078754

7TY2135S 竹床材 信和自動車工業 57078754
7TY2135S 竹床材 信和自動車工業 57078754
7TY2135S 竹床材 信和自動車工業 57078754

竹床材

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)21
内容量1枚注文コード57078754品番7TY2135S
参考基準価格(税別)¥13,740販売価格(税込)¥14,190
販売価格(税別)
12,900

一般的に使用されているアピトン材に比べ強度も強く軽量(アピトン材の約1割軽い)

用途床板幅(mm)300長さ(mm)3500厚さ(mm)21質量(kg)竹:15、(参考:アピトン:16.8)材質
注意
※防カビ処理済の商品ですが使用環境によっては必ずしもカビが発生しないとは限りません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57078745
2022-10-29
用途: トラック平ボデーの床材
豊栄建設業・工事業

少し弓なりに反った物あり。アピトンよりも柔らかめな気がします。大きさと値段は良いと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軽トラの荷台サイズについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track/
1が参考にしています
2023-02-22

荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする