林
カラーフェイスタオル5枚セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(5枚)
注文コード
57080181
品番
FB419342
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルでしっかりとした使いやすいカラータオル
用途
屋外作業、アウトドア、お掃除など多用途
色
ピンク
長さ(cm)
34×80
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
108
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。