林
カラーフェイスタオル5枚セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット(5枚)
注文コード
57080190
品番
FB419347
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルでしっかりとした使いやすいカラータオル
用途
屋外作業、アウトドア、お掃除など多用途
色
レッド
長さ(cm)
34×80
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
108
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。