曜日別特売
102-313T 六角軸カウンターシンク(先端角90°・チタンコーティング) RUKO 57082326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角軸カウンターシンク(先端角90°・チタンコーティング)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本全長(mm)38先端径(Φmm)1.5注文コード57082326品番102-313T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。

用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。全長(mm)38刃数3先端角(°)90シャンク径(Φmm)6.35切刃形状3枚刃先端径(Φmm)1.5材質高速度鋼(HSS)質量(g)10被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。表面処理チタンコーティング有効刃径(Φmm)6.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16495788
2020-01-09
用途: 階段滑り止めステップ再取付

鉄製のステップ材に皿取しなければならなかったが、50か所ぐらい施工したが、余裕でした。

1が参考にしています
2018-02-18
用途: バッテリードリル用
都築工芸

評価がまだありませんでしたが、ドイツのメーカーなので期待して購入。切れ味とても良いです!今回使った材質は真鍮FBですが、インパクトモードでも問題なく使えました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする