曜日別特売
FBT-4-1 Wフェルールフィッティング FBT 両口チーズ(メス) フジトク 57085736

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBT-4-1 Wフェルールフィッティング FBT 両口チーズ(メス) フジトク 57085736
FBT-4-1 Wフェルールフィッティング FBT 両口チーズ(メス) フジトク 57085736

Wフェルールフィッティング FBT 両口チーズ(メス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)3.5
適合管外径(Φmm)4
ねじ1/8
内容量1個注文コード57085736品番FBT-4-1
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198
ねじ1/8適合管外径(Φmm)4寸法H(mm)44寸法A(mm)58.6寸法D(mm)15.3寸法E(mm)3.5寸法B(mm)22寸法G(mm)14寸法K(mm)58.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする