曜日別特売
FBT-6-2 Wフェルールフィッティング FBT 両口チーズ(メス) フジトク 57085754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBT-6-2 Wフェルールフィッティング FBT 両口チーズ(メス) フジトク 57085754
FBT-6-2 Wフェルールフィッティング FBT 両口チーズ(メス) フジトク 57085754

Wフェルールフィッティング FBT 両口チーズ(メス)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法E(mm)5
適合管外径(Φmm)6
ねじ1/4
内容量1個注文コード57085754品番FBT-6-2
参考基準価格(税別)¥9,560販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
ねじ1/4適合管外径(Φmm)6寸法H(mm)44寸法A(mm)58.8寸法D(mm)15.4寸法E(mm)5寸法B(mm)22寸法G(mm)14寸法K(mm)58.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする