曜日別特売
FBT-10-3 Wフェルールフィッティング FBT 両口チーズ(メス) フジトク 57085788

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBT-10-3 Wフェルールフィッティング FBT 両口チーズ(メス) フジトク 57085788
FBT-10-3 Wフェルールフィッティング FBT 両口チーズ(メス) フジトク 57085788

Wフェルールフィッティング FBT 両口チーズ(メス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)8
適合管外径(Φmm)10
ねじ3/8
内容量1個注文コード57085788品番FBT-10-3
参考基準価格(税別)¥14,640販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
ねじ3/8適合管外径(Φmm)10寸法H(mm)51寸法A(mm)68.5寸法D(mm)18.7寸法E(mm)8寸法B(mm)27寸法G(mm)19寸法K(mm)68.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする