曜日別特売
FBT-12-3 Wフェルールフィッティング FBT 両口チーズ(メス) フジトク 57085797

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBT-12-3 Wフェルールフィッティング FBT 両口チーズ(メス) フジトク 57085797
FBT-12-3 Wフェルールフィッティング FBT 両口チーズ(メス) フジトク 57085797

Wフェルールフィッティング FBT 両口チーズ(メス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)10
適合管外径(Φmm)12
ねじ3/8
内容量1個注文コード57085797品番FBT-12-3
参考基準価格(税別)¥15,080販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ねじ3/8適合管外径(Φmm)12寸法H(mm)55寸法A(mm)76.6寸法D(mm)22.8寸法E(mm)10寸法B(mm)27寸法G(mm)23寸法K(mm)76.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする