曜日別特売
FBT-01-1 Wフェルールフィッティング FBT 両口チーズ(メス) フジトク 57085815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FBT-01-1 Wフェルールフィッティング FBT 両口チーズ(メス) フジトク 57085815
FBT-01-1 Wフェルールフィッティング FBT 両口チーズ(メス) フジトク 57085815

Wフェルールフィッティング FBT 両口チーズ(メス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)2.5
適合管外径(Φmm)1/8":3.18
ねじ1/8
内容量1個注文コード57085815品番FBT-01-1
参考基準価格(税別)¥10,060販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
ねじ1/8適合管外径(Φmm)1/8":3.18寸法H(mm)40寸法A(mm)54寸法D(mm)15寸法E(mm)2.5寸法B(mm)22寸法G(mm)12寸法K(mm)54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする