※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フジトク
Wフェルールフィッティング FBT 両口チーズ(メス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法E(mm)
6
2.5
3.5
5
6
8
10
7
適合管外径(Φmm)
5/16":7.94
3
4
6
8
10
12
1/8":3.18
1/4":6.35
3/8":9.53
1/2":12.7
ねじ
1/4
1/8
1/4
3/8
1/2
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57085849
品番
FBT-025-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,360
ねじ
1/4
適合管外径(Φmm)
5/16":7.94
寸法H(mm)
44
寸法A(mm)
59.6
寸法D(mm)
16.8
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
22
寸法G(mm)
15.87
寸法K(mm)
59.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材