MWC-10-3 Wフェルールフィッティング O.D MWC ハーフユニオン フジトク 57086138

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MWC-10-3 Wフェルールフィッティング O.D MWC ハーフユニオン フジトク 57086138
MWC-10-3 Wフェルールフィッティング O.D MWC ハーフユニオン フジトク 57086138

Wフェルールフィッティング O.D MWC ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法E(mm)8
適合管外径(Φmm)10
10
3
4
6
8
12
1/8 :3.18 ・ 1/8B:10.5
1/4 :6.35 ・ 1/8B:10.5
1/4 :6.35 ・ 1/4B:13.8
3/8 :9.53 ・ 1/4B:13.8
3/8 :9.53 ・ 3/8B:17.3
1/2 :12.7 ・ 3/8B:17.3
1/2 :12.7 ・ 1/2B:21.7
寸法F(mm)22
内容量1個注文コード57086138品番MWC-10-3
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
適合管外径(Φmm)10寸法A(mm)47.2寸法H(mm)38.5寸法F(mm)22寸法D(mm)18.7寸法E(mm)8寸法B(mm)19寸法C(mm)20.7寸法G(mm)19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする